Motion
NUTR 50110 X

SKF
NUTR 50110 X

Rouleau à fourche cylindrique - acier chromé, diamètre de rouleau de 110 mm, alésage de 50 mm, largeur de rouleau de 30 mm, largeur totale de 32 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02296248
N° MFRNUTR 50110 X
Prix927.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUTR 50110 X

Rouleau à fourche cylindrique - acier chromé, diamètre de rouleau de 110 mm, alésage de 50 mm, largeur de rouleau de 30 mm, largeur totale de 32 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02296248
N° MFRNUTR 50110 X
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
Prix927.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Rouleau Diamètre  
    110 mm
  • Rouleau Largeur  
    30 mm
  • Poids
    3.81 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +280 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    98 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    140 kN
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    NUTR
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.1
  • CUP_NON
    7316577065155

Aperçu

Description du fabricant
NUTR 50110 X BRG