Motion
H213
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 60 mm, longueur totale de 40 mm, taille de filetage de M65x2
N° D’ARTICLE MI02296604
N° MFRH213
Prix129.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 60 mm, longueur totale de 40 mm, taille de filetage de M65x2
N° D’ARTICLE MI02296604
N° MFRH213

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix129.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    3-5/16 po
  • Global Longueur  
    40 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Filetage Taille  
    M65x2
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    1213
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB13)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM13
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB13
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    4012801216524

Aperçu

Description du fabricant
H213