Motion
KM3
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M17x1 mm, diamètre extérieur 28 mm, diamètre de face 24 mm, largeur 5 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02296630
N° MFRKM3
Prix25.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M17x1 mm, diamètre extérieur 28 mm, diamètre de face 24 mm, largeur 5 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02296630
N° MFRKM3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    24 mm
  • Hauteur
    1.2
  • Longueur
    1.95
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Filetage Taille  
    M17x1 mm
  • Poids
    0.03 lb, 0.31
  • Largeur
    7.4

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB3
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM

Aperçu

Description du fabricant
KM3 ÉCROU AUTOBLOQUANT