Motion
9TFS14
9IN X 14GA FDR SHR 18IN LG
N° D’ARTICLE MI02304362
N° MFR9TFS14
Prix530.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9IN X 14GA FDR SHR 18IN LG
N° D’ARTICLE MI02304362
N° MFR9TFS14
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
Prix530.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la vis
    9.0000 po
  • Largeur de la carrosserie du bac
    7/8 po
  • Profondeur du creux
    6-1/8 po
  • Largeur de la bride de passage
    7/8 po
  • Longueur hors tout du creux
    18 po
  • Largeur totale du passage
    10 po
  • Épaisseur du creux
    14 g
  • Poids
    5.10 lb

Détails

  • Type de couvercle
    Couvercle d’alimentation
  • Abreuvoir ou couvercle
    Couvercle
  • Type de passage
    Couvercle d’alimentation

Aperçu

Description du fabricant
COUVERCLE D’ALIMENTATION EN FORME DE U DE 9TFS14 9 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté