Motion
16CELD-R
16IN 18IN 20IN 24IN COSSE D DROITE
N° D’ARTICLE MI02304412
N° MFR16CELD-R
Prix9.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
16IN 18IN 20IN 24IN COSSE D DROITE
N° D’ARTICLE MI02304412
N° MFR16CELD-R
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
Prix9.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5.25 po
  • Diamètre de la vis
    16 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.625 po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Cosse d’extrémité de refoulement

Aperçu

Description du fabricant
16CELD-R 16"; 18"; 20"; COSSE EN D DROITE DE 24"

Vous pourriez également aimer