Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre19 mm
- Longueur totale de l’accouplement2.3800 po
- Code de taille de raccord4
- Bride Diamètre2.4600 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu1.6300 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.8800 po
- Diamètre extérieur2.4600 po
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Code de type de bride de moyeuJ
- Matériau du concentrateurZinc
- Type de concentrateurBride S-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144415035
- MatérielMoulage de zinc
- Rpm max.7600 tr/min
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieEndurance S-Flex
- Capacité de couple120 po
- CUP_NON685144415035