Motion
WT-12
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.4000 po, 3.1880 po de diamètre extérieur, 2.7080 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WT
N° D’ARTICLE MI02309757
N° MFRWT-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.4000 po, 3.1880 po de diamètre extérieur, 2.7080 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WT
N° D’ARTICLE MI02309757
N° MFRWT-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.4000 po
  • Visage Diamètre  
    2.7080 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    3.1880 po
  • Tang Largeur  
    0.2340 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    NT-12
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    WT
  • CUP_NON
    751968741206

Aperçu

Description du fabricant
WT12 LAVE-VERROUILLAGE