Motion
VR1220F-07
ROBINET-NAVETTE AVEC AJUSTEMENT À UNE TOUCHE
N° D’ARTICLE MI02313225
N° MFRVR1220F-07
Prix13.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROBINET-NAVETTE AVEC AJUSTEMENT À UNE TOUCHE
N° D’ARTICLE MI02313225
N° MFRVR1220F-07

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    37.9 mm
  • Longueur totale
    59 mm
  • Taille du port
    1/4 po Appuyer-pour-Connecter

Détails

  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    6.7 mm2
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa

Aperçu

Description du fabricant
VR1220F-07 VANNE DE NAVETTE
  • Robinet de navette avec raccord à une touche
  • Pression de service maximale : 1MPa (145 psi)
  • Pression de service minimale : 0.05MPa (7 psi)
  • Pression d’épreuve : 1.5MPa (218 psi)
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (23° à 140°F) (sans gel)

Les clients ont également acheté