Motion
BT-1009-15-50

SKF
BT-1009-15-50

Transfert de bille de type goujon - diamètre de bille de 25.4 mm, matériau de bille en acier inoxydable, matériau de boîtier en acier inoxydable, capacité de charge de 121 lb
N° D’ARTICLE MI02319401
N° MFRBT-1009-15-50
Prix66.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-1009-15-50

Transfert de bille de type goujon - diamètre de bille de 25.4 mm, matériau de bille en acier inoxydable, matériau de boîtier en acier inoxydable, capacité de charge de 121 lb
N° D’ARTICLE MI02319401
N° MFRBT-1009-15-50
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
Prix66.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    25.4 mm
  • Hauteur totale
    57.5 mm
  • Largeur totale
    39.7 mm
  • Longueur du goujon
    50 mm
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge maximale
    121 lb
  • Montage
    Montage sur montant
  • Série
    BT
  • Matériel de soutien
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    7316578000285

Aperçu

Description du fabricant
BT 10091550 BALL TRANSFER