Motion
BT-1035-13

SKF
BT-1035-13

Transfert de la bille de fixation de bride - diamètre de la bille de 31.7 mm, matériau de la bille en acier au carbone, matériau du boîtier plaqué zinc, capacité de charge de 275 lb
N° D’ARTICLE MI02319426
N° MFRBT-1035-13
Prix30.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-1035-13

Transfert de la bille de fixation de bride - diamètre de la bille de 31.7 mm, matériau de la bille en acier au carbone, matériau du boîtier plaqué zinc, capacité de charge de 275 lb
N° D’ARTICLE MI02319426
N° MFRBT-1035-13
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
Prix30.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    31.7 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    58.7 mm
  • Épaisseur de la bride
    4.2 mm
  • Hauteur totale
    36.1 mm
  • Largeur totale
    73.7 mm
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Matériau du boîtier
    Plaqué zinc
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge maximale
    275 lb
  • Montage
    Montage à bride
  • Série
    BT
  • Matériel de soutien
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    7316578000513

Aperçu

Description du fabricant
BT 1035-13 BALL TRANSFER