Motion
BT 3000-15

SKF
BT 3000-15

BT 3000-15
N° D’ARTICLE MI02319468
N° MFRBT 3000-15
Prix41.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT 3000-15

BT 3000-15
N° D’ARTICLE MI02319468
N° MFRBT 3000-15
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
Prix41.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    19 mm
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Tout en acier inoxydable
  • Montage
    Bride 2 Trous de fixation
  • Série
    BT

Aperçu

Description du fabricant
BT 300015 BALL TRANSFER
  • Tous les trous de fixation de bride en acier inoxydable 2 sont fournis avec un joint en feutre en laine comme standard