Motion
BT-545-0-13

SKF
BT-545-0-13

Transfert de bille unitaire Euro - 44.5 mm de diamètre, matériau de bille en acier au carbone, matériau de boîtier plaqué zinc, capacité de charge de 1344 lb
N° D’ARTICLE MI02319515
N° MFRBT-545-0-13
Prix112.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-545-0-13

Transfert de bille unitaire Euro - 44.5 mm de diamètre, matériau de bille en acier au carbone, matériau de boîtier plaqué zinc, capacité de charge de 1344 lb
N° D’ARTICLE MI02319515
N° MFRBT-545-0-13
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
Prix112.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    44.5 mm
  • Épaisseur de la bride
    4 mm
  • Hauteur totale
    53.5 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Poids
    3.52 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Matériau du boîtier
    Plaqué zinc
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge maximale
    1344 lb
  • Montage
    Montage à bride
  • Série
    BT
  • Matériel de soutien
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    7316578001435

Aperçu

Description du fabricant
BT 545013 BALL TRANSFER