Motion
BT-7153

SKF
BT-7153

Transfert de bille Hevi-Load - diamètre de bille de 38.1 mm, matériau de bille en acier, matériau de boîtier en acier, capacité de charge de 2204 lb
N° D’ARTICLE MI02319553
N° MFRBT-7153
Prix524.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-7153

Transfert de bille Hevi-Load - diamètre de bille de 38.1 mm, matériau de bille en acier, matériau de boîtier en acier, capacité de charge de 2204 lb
N° D’ARTICLE MI02319553
N° MFRBT-7153
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
Prix524.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    38.1 mm
  • Hauteur totale
    114.3 mm
  • Largeur totale
    60.3 mm
  • Longueur du goujon
    40.8 mm
  • Taille du filetage
    M20
  • Poids
    2.51 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge maximale
    2204 lb
  • Montage
    Montage sur montant
  • Série
    BT
  • Matériel de soutien
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    7316578001831

Aperçu

Description du fabricant
BT 7153 BALL TRANSFER

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté