Motion
SFGO ULTRA 7 TAMBOUR

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 7 DRUM

Huile pour engrenages SFGO Ultra Series - 55 gal, baril, 7 ISO, 5W SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO), Oui
N° D’ARTICLE MI02338484
N° MFRSFGO ULTRA 7 DRUM
Prix5,676.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 7 DRUM

Huile pour engrenages SFGO Ultra Series - 55 gal, baril, 7 ISO, 5W SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO), Oui
N° D’ARTICLE MI02338484
N° MFRSFGO ULTRA 7 DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,676.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    7
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    5W
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    La série LUBRIPLATE SFGO Ultra peut être recommandée pour les compresseurs à vis rotative, à palette rotative et à air alternatif. Ils fabriquent également d’excellents lubrifiants pour les systèmes hydrauliques, les pompes, les moteurs, les roulements, les chaînes et les lubrificateurs d’air.
  • Type de base
    Polyalphaoléfine synthétique (PAO)
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc eau, paille pâle
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
  • Type de contenant
    Fût
  • Point d’éclair
    152°C/305 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215491216
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Plage de température
    40 à 120 °F
  • CUP_NON
    089215491216
  • Viscosité
    7
  • Indice de viscosité
    104
  • Température de travail
    -40 °F / 120 °F

Aperçu

Description du fabricant
L0912-062 HUILE SFGO ULTRA7 FG TAMBOUR
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente stabilité thermique pour une durée de vie prolongée
  • Résistance supérieure à l’oxydation
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles offrant une durée de vie prolongée de l’équipement

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté