Motion
4-186-06-2-2

BAHCO TOOLS
4-186-06-2-2

Lime à motif américain - forme conique mince triangulaire, coupe unique, longueur de 150 mm
N° D’ARTICLE MI02339548
N° MFR4-186-06-2-2
Prix11.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BAHCO TOOLS
4-186-06-2-2

Lime à motif américain - forme conique mince triangulaire, coupe unique, longueur de 150 mm
N° D’ARTICLE MI02339548
N° MFR4-186-06-2-2
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
Prix11.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    150 mm
  • Largeur/diamètre  
    8.4 mm

Détails

  • Fichier Babbitt
    Non
  • Grossièreté de la coupe
    Deuxièmement
  • Coupe
    Célibataire
  • Couper sur le bord
    Célibataire
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Style de matériau de poignée
    Ergonomique
  • Nombre de bords coupés
    2
  • Série
    4-186...-2
  • Forme
    Cône mince triangulaire
  • Poignée ou attache
    Poignée

Aperçu

Description du fabricant
LIME MINCE 4-186-06-2-2 AVEC HDL 6 PO
  • Pour affûter tous les types de scie avec des dents universelles fines
  • Triangulaire, avec des bords coniques vers le point
  • Surfaces et bords à coupe unique
  • Les figures de largeur indiquent la plus grande largeur de la section du fichier