Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame175 mm
- Longueur de la poignée122 mm
- Longueur totale297 mm
- Taille de la buse8 mm
- Poids0.29 lb
Détails
- Détails supplémentairesPour le travail sur de l’équipement sous tension jusqu’à 1,000 volts. Conforme aux normes Iec 900, En 60900, Din-En 60900. Code de couleur permanent sur les deux extrémités de la poignée comme aide à gagner du temps pour l’identification de la vis respective.
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style de poignéeExtrémité bombée, trois composants
- Cote d’isolation1000 V
- Style de buseÀ fentes
Aperçu
- La poignée ergonomique à trois composants offre confort et adhérence maximale, même avec les mains grasses
- Les poignées codées par couleur indiquent le type de pointe et montrent le symbole du type de pointe sur le bas de la poignée pour une identification rapide
- Les pointes en oxyde noir empêchent l’écaillement du chrome pour réduire la contamination possible sur le lieu de travail