Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame190 mm
- Longueur de la poignée230 mm
- Longueur totale405 mm
Détails
- Type de coupeScie
- Style de poignéePlastique
- Caractéristiques inclusesVerrouillage de sécurité
- Poignée télescopiquePoignée de longueur fixe
Aperçu
- Pour couper le bois vert et sec, le plastique, les os, etc.
- Spécialement conçu pour les passionnés de la faune, de la chasse et des campeurs
- Dents XT, 7 TPI
- Lame spécialement revêtue pour la protection contre la rouille et la friction
- Poignée en plastique à deux composants pour une prise parfaite
- Bracelet en cuir
- Verrou de sécurité, également verrouillé lorsqu’il est plié