Motion
1980
Routeur pneumatique - 1.5 ch, 3/8 po. Collet, 20000 tr/min, 38 pi3/min
N° D’ARTICLE MI02340867
N° MFR1980
Prix1,445.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Routeur pneumatique - 1.5 ch, 3/8 po. Collet, 20000 tr/min, 38 pi3/min
N° D’ARTICLE MI02340867
N° MFR1980

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,445.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Hauteur totale
    7.6 po
  • Poids de l’outil
    4-1/2 lb

Détails

  • Consommation d'air
    38 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style d'accélérateur de poignée
    Tournez l’accélérateur
  • Puissance
    1.5 hp
  • Vitesse maximale
    20000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
TOUPIE DE 1980 3/8 PO, 20000 T/M