Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Diamètre de l’aiguille0.12 po
- Longueur de l’aiguille5 po
- Longueur totale11.4 po
- Poids de l’outil2.6 lb
Détails
- Consommation d'air6 pcm
- Pression d’air90 psi
- Style de poignéeEn ligne
- Taux d’impact4000 bpm
- Comprend des aiguillesAiguilles incluses
- MatérielAcier
- Nombre d’aiguilles12
- Source d’alimentationHydraulique pneumatique
Aperçu
- Manette d’accélérateur à levier
- Boîtier en acier
- Corps et piston en acier trempé
- Diamètre de l’alésage : 0.7 po (18 mm)
- Poids 2.6 lb
- Longueur : 11.4 po (290 mm)
- Entrée d'air : 1/4" NPT
- Taille de flexible recommandée : 3/8"
- Comprend : 19 aiguilles de 3 mm ( 0.12 po) de diamètre x 125 mm ( 5” po) de longueur