Motion
1727
Clé à tête inclinée - 9/16 x 5/8 po, type tête inclinée, à deux extrémités, fini chromé
N° D’ARTICLE MI02341042
N° MFR1727
Prix23.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 9/16 x 5/8 po, type tête inclinée, à deux extrémités, fini chromé
N° D’ARTICLE MI02341042
N° MFR1727

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    9/32 x 9/32 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-3/16 x 1-5/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    7-9/32 po
  • Taille de la clé
    9/16 x 5/8 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Angle de décalage
    45 °
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À FOURCHE À DOUBLE TÊTE, CHROME 1727

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté