Motion
EWM-1618
Clé à tête inclinée - 16 x 18 mm, type tête inclinée, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02341384
N° MFREWM-1618
Prix31.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 16 x 18 mm, type tête inclinée, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02341384
N° MFREWM-1618

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    5/16 x 11/32 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-5/16 x 1-15/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    8-3/32 po
  • Taille de la clé
    16 x 18 mm

Détails

  • Angle de décalage
    45 °
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
EWM-1618 TÊTE DOUBLE À EXTRÉMITÉ OUVERTE 15 DEGRÉS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté