Motion
PL-40CS
Wire Cutter - 5 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02341485
N° MFRPL-40CS
Prix38.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - 5 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02341485
N° MFRPL-40CS
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
Prix38.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    11/16 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Longueur totale
    5 po
  • Longueur de pièce unique
    127 mm;5.0000 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Application
    Coupe affleurante, fil moyen
  • Fini de lame
    Poli
  • Type de coupe
    Coupe affleurante
  • Description
    Pince coupante diagonale affleurante avec ressort
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Jaune
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Style de poignée
    Double trempage
  • Type de poignée
    Poignée trempée
  • Effet de levier élevé
    Non
  • Isolé
    Non
  • Matériel
    Acier trempé à induction
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    662459270030

Aperçu

Description du fabricant
PL-40CS PINCES COUPANTES DIAGONALES 5"

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté