Motion
13213
Ensemble de clés -
N° D’ARTICLE MI02341573
N° MFR13213
Prix21.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de clés -
N° D’ARTICLE MI02341573
N° MFR13213

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.05 à 3/8 po
  • Taille hexagonale maximale
    3/8 po
  • Taille hexagonale minimale
    0.05 po

Détails

  • Extrémité sphérique
    Extrémité sphérique
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Caractéristiques et avantages
    • Fini oxyde noir • Les extrémités à clé hexagonale à bille sont conçues avec une bille sur le bras long pour fournir 360° rotation à un angle allant jusqu’à 30° Comprend :• Clés hexagonales longues : 0.050” à 3/8”• Porte-carton en plastique à code de couleur
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Comprend
    Porte-couleur rouge pour tailles fractionnelles
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Type d’ensemble
    Ensemble de clés

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE JHW13213 13 PIÈCES, LONGUEUR LONGUE, POUCES
  • Fini oxyde noir
  • Les extrémités à clé hexagonale à bille sont conçues avec une bille sur le bras long pour fournir 360° rotation à un angle allant jusqu’à 30° Comprend :
  • Clés hexagonales longues : 0.050” à 3/8”
  • Porte-plastique à code de couleur

Les clients ont également acheté