Motion
JHW-16
Marteau à souffler mort - Poids de la tête de 16 oz, style tête/visage en uréthane, 12 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI02341633
N° MFRJHW-16
Prix54.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau à souffler mort - Poids de la tête de 16 oz, style tête/visage en uréthane, 12 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI02341633
N° MFRJHW-16
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
Prix54.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1-9/16 po
  • Longueur de tête
    3-1/4 po
  • Poids de la tête
    16 oz
  • Longueur totale
    12 po
  • Poids global
    16 oz
  • Poids
    1.38 lb

Détails

  • Style de poignée
    Ergonomique
  • Style tête/visage
    Uréthane

Aperçu

Description du fabricant
MARTEAU DÉTONATEUR JHW-16 16 OZ
  • Les poignées sont conçues de manière ergonomique pour le confort de l’utilisateur et une performance maximale
  • La construction en uréthane dur résiste aux coupures et aux dommages à la tête du marteau
  • La tête offre une surface de contact non marquante qui n’endommagera pas l’équipement
  • La tête ne produit pas d’étincelles, car il n’y a pas de contact métal sur métal pendant l’application
  • La fonction de déneigement minimise le rebond du marteau, réduisant la fatigue et améliorant la productivité
  • Couleur : jaune HI-VIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté