Motion
474
Clé tricoise - style crochet, capacité de 2 à 4-3/4 po, finition oxyde noir, longueur totale : 11-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02341670
N° MFR474
Prix72.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé tricoise - style crochet, capacité de 2 à 4-3/4 po, finition oxyde noir, longueur totale : 11-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02341670
N° MFR474

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur du crochet
    3/16 po
  • Largeur du crochet
    15/32 po
  • Longueur totale
    11-1/2 po
  • Poids
    0.97 lb

Détails

  • Capacité de diamètre
    2 à 4-3/4 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • À utiliser avec
    Colliers de réglage, roulements, bagues d’écrou de blocage
  • Style de poignée
    Simple
  • Style de la clé
    Crochet
  • CUP_NON
    662459104182
  • Polyvalence
    Réglable

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CROCHET RÉGLABLE 474 2 PO T
  • Idéal pour ajuster les colliers, les bagues et les roulements d’écrou autobloquant
  • Spécialement conçu pour résister aux utilisations industrielles les plus rigoureuses

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté