Motion
VA3600
Poulie tendeur à courroie en V - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 3.6 po, section B
N° D’ARTICLE MI02356683
N° MFRVA3600
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur à courroie en V - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 3.6 po, section B
N° D’ARTICLE MI02356683
N° MFRVA3600
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    B
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    3.6000 po

Détails

  • Type de produit
    Poulies tendeurs à courroie en V

Aperçu

Description du fabricant
VA3600 W/RB0001 POULIE
  • Conçu pour la résistance et la durabilité; à utiliser avec les courroies en V standard des sections A, B et 5V dans une variété d’applications industrielles
  • Les nervures de support radial offrent un soutien supplémentaire de la courroie et empêchent la déformation de la rainure