Motion
LUBRIFIANT POUR ÉQUIPEMENT SYN WORM 1QT

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN WORM GEAR LUBE 1QT

Huile pour engrenages LUBRIFIANTE SYNTHÉTIQUE WORM - 1 gal, bouteille, 460 ISO, 140 SAE, composition d’huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO), n°
N° D’ARTICLE MI02359349
N° MFRSYN WORM GEAR LUBE 1QT
Prix45.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN WORM GEAR LUBE 1QT

Huile pour engrenages LUBRIFIANTE SYNTHÉTIQUE WORM - 1 gal, bouteille, 460 ISO, 140 SAE, composition d’huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO), n°
N° D’ARTICLE MI02359349
N° MFRSYN WORM GEAR LUBE 1QT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    460
  • Hauteur totale
    9 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Grade SAE
    140
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    7
  • Application
    LUBRIPLATE Le LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE POUR ENGRENAGES WORM est un excellent lubrifiant pour engrenages et roulements pour une utilisation dans des conditions difficiles, telles que des températures extrêmement élevées ou basses.
  • Type de base
    Polyalphaoléfine synthétique (PAO)
  • Couleur
    Blanc eau, paille pâle
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Point d’éclair
    288°C/550 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215698103
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Plage de température
    40 à 120 °F
  • CUP_NON
    089215698103
  • Viscosité
    440
  • Indice de viscosité
    164
  • Température de travail
    -40 °F / 120 °F

Aperçu

Description du fabricant
L0981-054 HUILE POUR ENGRENAGES WORM SYN 1QT
  • Excellente stabilité thermique
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles
  • Caractéristiques de démulsibilité exceptionnelles