Motion
41029
Lingettes tout usage Wypall® X80 - traitées, cellulose/polypropylène, nombre de lingettes : 50
N° D’ARTICLE MI02361713
N° MFR41029
Prix15.03 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lingettes tout usage Wypall® X80 - traitées, cellulose/polypropylène, nombre de lingettes : 50
N° D’ARTICLE MI02361713
N° MFR41029

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.03 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’essuyage
    12 po
  • Largeur d’essuyage
    12.500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Unicouche
  • Type de lingette de nettoyage
    Tout usage
  • Couleur
    Rouge
  • Type de pliage
    1/4 Pliage
  • Nombre de lingettes
    50
  • Traité ou sec
    Traité
  • CUP_NON
    10036000410294
  • Essuyer le matériau
    Cellulose/polypropylène
  • Présentation des lingettes
    Plier

Aperçu

Description du fabricant
41029 50 WYPALL X80 BOUTIQUE PRO-1/4 PLI
  • Fabriqué avec le matériau breveté HYDROKNIT de Kimberly Clark à absorption rapide
  • Plus doux et plus absorbant que jamais
  • Livre pour livre absorbe plus d’eau et d’huile que les chiffons d’atelier de location
  • Garantie plus rentable que les chiffons ou les serviettes d’atelier de location
  • Idéal pour l’essuyage intensif, la préparation de surfaces avec des solvants et le nettoyage de copeaux métalliques et de surfaces rugueuses Produit illustré en blanc.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté