Motion
H0503
Bagues sans clé - série SD30 , 1.6120 po DI, 3.7400 po OD, 1.1810 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376281
N° MFRH0503
Prix257.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série SD30 , 1.6120 po DI, 3.7400 po OD, 1.1810 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376281
N° MFRH0503
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
Prix257.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.8740 po
  • Taille du boulon
    M8 x 35
  • Diamètre à l’alésage
    1.6120 po
  • Taille de l’alésage
    1.9690 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1810 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.7400 po
  • Longueur totale
    30 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 35
  • Poids
    1.800 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    22 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H0503
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Chrome de zinc/Acier plaqué chrome
  • Couple maximum transmis
    2749 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Série
    SD30
  • CUP_NON
    662345045421

Aperçu

Description du fabricant
H0503 50-30 DISQUE RÉTRACTABLE

Vous pourriez également aimer