Motion
B0623
Bagues sans clé - série SD30 , 1.9990 po DI, 4.5300 po OD, 1.1810 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376283
N° MFRB0623
Prix552.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série SD30 , 1.9990 po DI, 4.5300 po OD, 1.1810 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376283
N° MFRB0623
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
Prix552.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.3460 po
  • Taille du boulon
    M8 x 35
  • Diamètre à l’alésage
    1.9990 po
  • Taille de l’alésage
    2.4410 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1810 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.5300 po
  • Longueur totale
    30 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 35
  • Poids
    2.900 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    22 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B0623
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Chrome de zinc/Acier plaqué chrome
  • Couple maximum transmis
    3244 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Série
    SD30
  • CUP_NON
    662345042000

Aperçu

Description du fabricant
B0623 62-30 DISQUE RÉTRACTABLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté