Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage4.4880 po
- Taille du boulonM8 x 30
- Diamètre à l’alésage2.9020 po
- Taille de l’alésage3.5430 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.1810 po
- Extérieur Diamètre6.1000 po
- Longueur totale38 mm
- Taille de la visM8 x 30
- Poids7.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation22 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB0901
- Page de produit du fabricant
- MatérielChrome de zinc/Acier plaqué chrome
- Couple maximum transmis7139 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées10
- SérieSD10
- CUP_NON662345042062