Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage5.3540 po
- Taille du boulonM10 x 40
- Diamètre à l’alésage3.5470 po
- Taille de l’alésage4.3310 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.5350 po
- Extérieur Diamètre7.2800 po
- Longueur totale39 mm
- Taille de la visM10 x 40
- Poids13.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation44 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB1101
- Page de produit du fabricant
- MatérielChrome de zinc/Acier plaqué chrome
- Couple maximum transmis12602 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées9
- SérieSD10
- CUP_NON662345042109