Motion
H1103
Bagues sans clé - série SD30 , 3.5470 po DI, 7.2800 po OD, 1.9690 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376295
N° MFRH1103
Prix2,259.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série SD30 , 3.5470 po DI, 7.2800 po OD, 1.9690 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376295
N° MFRH1103
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
Prix2,259.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.3540 po
  • Taille du boulon
    M10 x 45
  • Diamètre à l’alésage
    3.5470 po
  • Taille de l’alésage
    4.3310 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9690 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.2800 po
  • Longueur totale
    60 mm
  • Taille de la vis
    M10x45
  • Poids
    17.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    44 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H1103
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Chrome de zinc/Acier plaqué chrome
  • Couple maximum transmis
    16879 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    SD30
  • CUP_NON
    662345045483

Aperçu

Description du fabricant
H1103 110-30 DISQUE RÉTRACTABLE

Vous pourriez également aimer