Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage6.2990 po
- Taille du boulonM10 x 40
- Diamètre à l’alésage4.9210 po
- Taille de l’alésage4.9210 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.6530 po
- Extérieur Diamètre4.9213 po
- Taille de la visM10 x 40
- Code de taille125-10
- Poids18.000 lb
Détails
- Type de bridePas de bride
- Couple d’installation44 pi-lb
- Type de bague sans cléFixation de la vis d’assemblage
- Numéro de catalogue du fabricantB1251
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662345042758
- MatérielChrome de zinc/Acier plaqué chrome
- Couple maximum transmis19540 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées12
- SérieSD10
- CUP_NON662345042758