Motion
H1852
Bagues sans clé - 6.5000 po DI, 1.8110 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376312
N° MFRH1852
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - 6.5000 po DI, 1.8110 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376312
N° MFRH1852
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.8580 po
  • Taille du boulon
    M12 x 50
  • Diamètre à l’alésage
    6.5000 po
  • Taille de l’alésage
    7.2830 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8110 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.6200 po
  • Taille de la vis
    M12x50
  • Poids
    44.000 lb

Détails

  • Couple d’installation
    74 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H1852
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Chrome de zinc/Acier plaqué chrome
  • Couple maximum transmis
    51035 pi-lb
  • CUP_NON
    662345045636

Aperçu

Description du fabricant
H1852 185-20 DISQUE RÉTRACTABLE

Vous pourriez également aimer