Motion
T8050
Bagues sans clé - série B800 , DI 50 mm, DI 65 mm, LTB 70 mm
N° D’ARTICLE MI02376550
N° MFRT8050
Prix323.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B800 , DI 50 mm, DI 65 mm, LTB 70 mm
N° D’ARTICLE MI02376550
N° MFRT8050

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix323.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M8 x 22
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Pression de contact du moyeu
    10877.83 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    70 mm
  • Poussée transmise maximale
    82476 N
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Longueur totale
    70 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 22
  • Poids
    3.100 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    41 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T8050
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    2062 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    B800
  • Force axiale transmissible
    18541.31 lbf
  • CUP_NON
    662345061599

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE SANS CLÉ T8050 B800 50MM X 65MM

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon