Motion
T82103
Bagues sans clé - série B800 , 1.1875 po DI, 1.6140 po OD, 1.8504 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376568
N° MFRT82103
Prix261.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B800 , 1.1875 po DI, 1.6140 po OD, 1.8504 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376568
N° MFRT82103
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
Prix261.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M6 x 16
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Taille de l’alésage
    1.1875 po
  • Pression de contact du moyeu
    12015
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8504 po
  • Poussée transmise maximale
    7196 lb
  • Extérieur Diamètre  
    1.6140 po
  • Longueur totale
    1.8500 po
  • Taille de la vis
    M6 x 16
  • Poids
    1.100 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    12 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T82103
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    356 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    B800
  • Force axiale transmissible
    7196 lbf
  • CUP_NON
    662345061759

Aperçu

Description du fabricant
T82103 B800 1-3/16" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer