Motion
T901022
Bagues sans clé - série B109 , DI 22 mm, DI 39.69 mm, LTB 25 mm
N° D’ARTICLE MI02376605
N° MFRT901022
Prix132.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B109 , DI 22 mm, DI 39.69 mm, LTB 25 mm
N° D’ARTICLE MI02376605
N° MFRT901022
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
Prix132.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M5 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15084 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    25 mm
  • Poussée transmise maximale
    23414 N
  • Extérieur Diamètre  
    39.69 mm
  • Longueur totale
    25 mm
  • Taille de la vis
    M5 x 18
  • Poids
    0.500 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    10 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T901022
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    258 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    B109
  • Force axiale transmissible
    5263.67 lbf
  • CUP_NON
    662345062145

Aperçu

Description du fabricant
T901022 B109 22MM VERROUILLAGE SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer