Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM5 x 18
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Pression de contact du moyeu18710 psi
- Longueur jusqu’à Alésage25 mm
- Poussée transmise maximale31219 N
- Extérieur Diamètre42.86 mm
- Longueur totale25 mm
- Taille de la visM5 x 18
- Poids0.500 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation10 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT901025
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis390 Nm
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB109
- Force axiale transmissible7018.3 lbf
- CUP_NON662345062169