Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM5 x 18
- Diamètre à l’alésage28 mm
- Pression de contact du moyeu115
- Longueur jusqu’à Alésage28 mm
- Poussée transmise maximale35121 N
- Extérieur Diamètre47.62 mm
- Longueur totale28 mm
- Taille de la visM5 x 18
- Poids0.500 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation10 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT901028
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis492 Nm
- Nombre de vis verrouillées9
- SérieB109
- Force axiale transmissible7895.5 lbf
- CUP_NON662345062176