Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM5 x 18
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Pression de contact du moyeu17404.5 psi
- Longueur jusqu’à Alésage28 mm
- Poussée transmise maximale39024 N
- Extérieur Diamètre50.8 mm
- Taille de la visM5 x 18
- Poids0.500 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation10 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT901032
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis624 Nm
- Nombre de vis verrouillées10
- SérieB109
- Force axiale transmissible8772.9 lbf
- CUP_NON662345062190