Motion
T901035
Bagues sans clé - série B109 , DI 35 mm, DI 53.98 mm, LTB 28 mm
N° D’ARTICLE MI02376611
N° MFRT901035
Prix159.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B109 , DI 35 mm, DI 53.98 mm, LTB 28 mm
N° D’ARTICLE MI02376611
N° MFRT901035
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
Prix159.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M5 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Pression de contact du moyeu
    16389 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    28 mm
  • Poussée transmise maximale
    39024 N
  • Extérieur Diamètre  
    53.98 mm
  • Longueur totale
    28 mm
  • Taille de la vis
    M5 x 18
  • Poids
    0.500 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    10 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T901035
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    683 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    B109
  • Force axiale transmissible
    8773 lbf
  • CUP_NON
    662345062206

Aperçu

Description du fabricant
T901035 B109 35MM VERROUILLAGE SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer