Motion
T902004
Bagues sans clé - série B109 , 0.2500 po DI, 0.8125 po OD, 0.6500 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376612
N° MFRT902004
Prix148.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B109 , 0.2500 po DI, 0.8125 po OD, 0.6500 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376612
N° MFRT902004
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
Prix148.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M4 x 12
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Taille de l’alésage
    0.2500 po
  • Pression de contact du moyeu
    11073 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.6500 po
  • Poussée transmise maximale
    1336 lb
  • Extérieur Diamètre  
    0.8125 po
  • Longueur totale
    0.6500 po
  • Taille de la vis
    M4 x 12
  • Poids
    0.500 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    36 po-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T902004
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    167 po-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    3
  • Série
    B109
  • Force axiale transmissible
    1336 lbf
  • CUP_NON
    662345062213

Aperçu

Description du fabricant
T902004 B109 1/4" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer