Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM5 x 18
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Taille de l’alésage1.1875 po
- Pression de contact du moyeu17647 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.1020 po
- Poussée transmise maximale8623 lb
- Extérieur Diamètre1.9375 po
- Longueur totale1.1020 po
- Taille de la visM5 x 18
- Poids0.500 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation87 po-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT902103
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis5120 po-lb
- Nombre de vis verrouillées10
- SérieB109
- Force axiale transmissible8623 lb
- CUP_NON662345062299