Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM10 x 50
- Diamètre à l’alésage5.31 po
- Pression de contact du moyeu16969.4 psi
- Poussée transmise maximale45717.6 lbf
- Extérieur Diamètre115 mm
- Longueur totale62 mm
- Taille de la visM10 x 50
- Épaisseur2.44 po
- Poids5.5 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation81 N-m
- Couple maximum transmis7626 N-m
- Nombre de vis verrouillées8
- Types de produitsAssemblages de verrouillage droits (internes)
- SérieB115
- Couple nominal (po-lb)7626 N·m
- Force axiale transmissible45717.6 lbf