Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM14 x 80
- Diamètre à l’alésage180 mm
- Pression de contact du moyeu19870 psi
- Longueur jusqu’à Alésage93 mm
- Poussée transmise maximale779456 N
- Extérieur Diamètre235 mm
- Longueur totale78 mm
- Taille de la visM14 x 80
- Poids24.200 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation225 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB151180
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis70151 Nm
- Nombre de vis verrouillées15
- Force axiale transmissible175229 lbf
- CUP_NON662345042857