Motion
B151190
Bagues sans clé - série B115 , DI 190 mm, DI 250 mm, LTB 105 mm
N° D’ARTICLE MI02376650
N° MFRB151190
Prix2,795.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B115 , DI 190 mm, DI 250 mm, LTB 105 mm
N° D’ARTICLE MI02376650
N° MFRB151190
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
Prix2,795.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M14 x 80
  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Pression de contact du moyeu
    16824.4 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    105 mm
  • Poussée transmise maximale
    831420 N
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Longueur totale
    105 mm
  • Taille de la vis
    M14 x 80
  • Poids
    31.200 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    225 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B151190
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    78985 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    16
  • Série
    B115
  • Force axiale transmissible
    186910.5 lbf
  • CUP_NON
    662345042864

Aperçu

Description du fabricant
B151190 B115 190MM X 250MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer