Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM12 x 60
- Diamètre à l’alésage4.5000 po
- Taille de l’alésage4.5000 po
- Pression de contact du moyeu20408
- Longueur jusqu’à Alésage2.8350 po
- Poussée transmise maximale94444 lb
- Extérieur Diamètre6.4960 po
- Longueur totale2.8350 po
- Taille de la visM12 x 60
- Poids11.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation105 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT152408
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis17708 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées11
- SérieB115
- Force axiale transmissible94444 lbf
- CUP_NON662345058582