Motion
T152500
Bagues sans clé - série B115 , 5.0000 po DI, 7.0870 po OD, 3.1890 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376663
N° MFRT152500
Prix1,555.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B115 , 5.0000 po DI, 7.0870 po OD, 3.1890 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376663
N° MFRT152500
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
Prix1,555.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M12 x 70
  • Diamètre à l’alésage
    5.0000 po
  • Taille de l’alésage
    5.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    21162 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.1890 po
  • Poussée transmise maximale
    120202 lb
  • Extérieur Diamètre  
    7.0870 po
  • Longueur totale
    81 mm
  • Taille de la vis
    M12 x 70
  • Poids
    15.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    105 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T152500
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    25042 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Série
    B115
  • Force axiale transmissible
    120202 lbf
  • CUP_NON
    662345058605

Aperçu

Description du fabricant
T152500 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ DE B115 5 PO

Vous pourriez également aimer