Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM12 x 70
- Diamètre à l’alésage5.9375 po
- Taille de l’alésage5.9375 po
- Pression de contact du moyeu20407 psi
- Longueur jusqu’à Alésage3.2280 po
- Poussée transmise maximale128787 N
- Extérieur Diamètre7.8740 po
- Longueur totale82 mm
- Taille de la visM12 x 70
- Poids16.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation105 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB152515
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis31861 Nm
- Nombre de vis verrouillées15
- SérieB115
- Force axiale transmissible128787 lb
- CUP_NON662345042956